Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, Basse tension, 6 A, AC 500 V, D1, aR, IEC, ultra-rapide - 6D16R

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille (DIN) - DI

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - ultra-rapide (FF)

  • classe de fonctionnement - gR (gamme complète protection des convertisseurs)

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590486163

Réf. Sonepar

05584529245

Réf. Fournisseur

6D16R

Marque

Eaton Industries France SAS

taille (DIN):

DI

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

tension assignée (Ue):

500 V

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

ultra-rapide (FF)

classe de fonctionnement:

gR (gamme complète protection des convertisseurs)

code de couleur:

vert

pays de fabrication:

SLOVENIE

Cartouche fusible, Basse tension, 6 A, AC 500 V, D1, aR, IEC, ultra-rapide

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS