Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, Basse tension, 6 A, AC 500 V, D1, gL/gG, IEC, lent - 6D16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille (DIN) - DI
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
tension assignée (Ue) - 500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe) - temporisé (T)
classe de fonctionnement - gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5027590486149
Réf. Sonepar
05584530513
Réf. Fournisseur
6D16
Marque
Eaton Industries France SAS
taille (DIN):
DI
calibre/courant nominal assigné (In):
6 A
tension assignée (Ue):
500 V
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
temporisé (T)
classe de fonctionnement:
gG (protection des câbles/protection moteurs/réseaux)
code de couleur:
vert
pays de fabrication:
SLOVENIE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


