Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, Basse tension, 60 A, AC 600 V, 27 x 60 mm, J, UL, lent - LPJ-60SP

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 60 A

  • tension assignée (Ue) - 600 V

  • type de tension - AC/DC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - J

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

051712523363

Réf. Sonepar

05584044905

Réf. Fournisseur

LPJ-60SP

Marque

Eaton Industries France SAS

taille:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

60 A

tension assignée (Ue):

600 V

type de tension:

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

J

classe de fonctionnement:

autre

puissance de coupure:

200 kA

pays de fabrication:

MEXIQUE

Cartouche fusible, Basse tension, 60 A, AC 600 V, 27 x 60 mm, J, UL, lent

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS