Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, Basse tension, 7 A, AC 600 V, 21 x 57 mm, J, UL, lent - LPJ-7SP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
calibre/courant nominal assigné (In) - 7 A
tension assignée CA - 600 V
classe de fonctionnement - autre
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
type de tension - AC
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
051712523462
Réf. Sonepar
05584044913
Réf. Fournisseur
LPJ-7SP
Marque
Eaton Industries France SAS
calibre/courant nominal assigné (In):
7 A
tension assignée CA:
600 V
classe de fonctionnement:
autre
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
AC
finition du voyant indicateur:
sans
pays de fabrication:
MEXIQUE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


