Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, grande vitesse, 1100 A, AC 700 V, DC 700 V, 108 x 277 mm, UL - FWP-1100A

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1100 A

  • tension assignée CA - 700 V

  • tension de fonctionnement CC - 700 V

  • puissance de coupure - 200 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590021487

Réf. Sonepar

05584002149

Réf. Fournisseur

FWP-1100A

Marque

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

1100 A

tension assignée CA:

700 V

tension de fonctionnement CC:

700 V

puissance de coupure:

200 kA

type de courant:

AC/DC

classe de fonctionnement:

autre

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

0 W

trous de fixation:

autre

distance centre à centre entre raccords:

243.69 mm

système de fusible selon IEC 60269:

autre

pays de fabrication:

HONGRIE

cartouche fusible, grande vitesse, 1100 A, AC 700 V, DC 700 V, 108 x 277 mm, UL

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS