Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, grande vitesse, 175 A, AC 700 V, DC 700 V, 31 x 130 mm, UL - FWP-175A

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 175 A

  • tension assignée CA - 700 V

  • classe de fonctionnement - autre

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

051712150385

Réf. Sonepar

05584002154

Réf. Fournisseur

FWP-175A

Marque

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

175 A

tension assignée CA:

700 V

classe de fonctionnement:

autre

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC/DC

tension de fonctionnement CC:

700 V

finition du voyant indicateur:

sans

pays de fabrication:

MEXIQUE

cartouche fusible, grande vitesse, 175 A, AC 700 V, DC 700 V, 31 x 130 mm, UL

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS