Eaton Industries France SAS - cartouche fusible, grande vitesse, 2 A, AC 600 V - DFJ-2

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - cartouche fusible, grande vitesse, 2 A, AC 600 V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 2 A

  • tension assignée CA - 600 V

  • classe de fonctionnement - autre

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

051712505277

Réf. Sonepar

05584027411

Réf. Fournisseur

DFJ-2

Marque

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

2 A

tension assignée CA:

600 V

classe de fonctionnement:

autre

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC

finition du voyant indicateur:

sans

pays de fabrication:

MEXIQUE

cartouche fusible, grande vitesse, 2 A, AC 600 V, UL Class J, 21 x 57 mm, UL, CSA

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS