Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, grande vitesse, 20 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, aR, UL - FWC-20A10F

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 10x38 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

  • tension assignée (Ue) - 600 V

  • type de tension - AC/DC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590499354

Réf. Sonepar

05584002062

Réf. Fournisseur

FWC-20A10F

Marque

Eaton Industries France SAS

modèle:

fusible en céramique

taille:

10x38 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

tension assignée (Ue):

600 V

type de tension:

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

fréquence de fonctionnement:

45...62 Hz

finition du voyant indicateur:

autre

puissance de coupure:

200 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

4.8 W

pays de fabrication:

INDE

Cartouche fusible, grande vitesse, 20 A, AC 600 V, 10 x 38 mm, aR, UL

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS