Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, grande vitesse, 200 A, AC 700 V, DC 700 V, 31 x 130 mm, UL - FWP-200A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 200 A
tension assignée CA - 700 V
classe de fonctionnement - autre
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
051712150392
Réf. Sonepar
05584002155
Réf. Fournisseur
FWP-200A
Marque
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
200 A
tension assignée CA:
700 V
classe de fonctionnement:
autre
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
AC/DC
tension de fonctionnement CC:
700 V
finition du voyant indicateur:
sans
pays de fabrication:
HONGRIE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


