Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, grande vitesse, 25 A, AC 500 V, 6 x 32 mm, aR, UL - FWH-025A6FR

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 25 A

  • tension assignée (Ue) - 500 V

  • type de tension - AC

  • caractéristique de déclenchement (type/courbe) - autre

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

051712200172

Réf. Sonepar

05584048746

Réf. Fournisseur

FWH-025A6FR

Marque

Eaton Industries France SAS

taille:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

25 A

tension assignée (Ue):

500 V

type de tension:

AC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

fréquence de fonctionnement:

45...62 Hz

puissance de coupure:

20 kA

pays de fabrication:

MEXIQUE

cartouche fusible, grande vitesse, 25 A, AC 500 V, 6 x 32 mm, aR, UL

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS