Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, grande vitesse, 30 A, AC 700 V, DC 700 V, 15 x 73 mm, aR, UL - FWP-30B

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 30 A
tension assignée CA - 700 V
tension de fonctionnement CC - 700 V
puissance de coupure - 200 kA
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5027590500593
Réf. Sonepar
05584002165
Réf. Fournisseur
FWP-30B
Marque
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
30 A
tension assignée CA:
700 V
tension de fonctionnement CC:
700 V
puissance de coupure:
200 kA
type de courant:
AC/DC
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
code de couleur:
sans
finition du voyant indicateur:
sans
Dissipation thermique sous courant nominal:
9 W
trous de fixation:
M6
distance centre à centre entre raccords:
63.35 mm
système de fusible selon IEC 60269:
autre
pays de fabrication:
HONGRIE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


