Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, grande vitesse, 350 A, AC 240 V - 350XMT

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, grande vitesse, 350 A, AC 240 V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 350 A

  • tension assignée CA - 240 V

  • tension de fonctionnement CC - 0 V

  • puissance de coupure - 0 kA

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590477345

Réf. Sonepar

05584008195

Réf. Fournisseur

350XMT

Marque

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

350 A

tension assignée CA:

240 V

tension de fonctionnement CC:

0 V

puissance de coupure:

0 kA

type de courant:

AC

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

code de couleur:

sans

finition du voyant indicateur:

sans

Dissipation thermique sous courant nominal:

32 W

trous de fixation:

M12

distance centre à centre entre raccords:

57 mm

système de fusible selon IEC 60269:

autre

pays de fabrication:

HONGRIE

cartouche fusible, grande vitesse, 350 A, AC 240 V

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS