Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, grande vitesse, 4 A, AC 500 V, 6 x 32 mm, aR, UL - FWH-004A6F

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - fusible en céramique

  • taille - 6,3x32 mm

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A

  • tension assignée (Ue) - 600 V

  • type de tension - AC/DC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5027590499491

Réf. Sonepar

05584017098

Réf. Fournisseur

FWH-004A6F

Marque

Eaton Industries France SAS

modèle:

fusible en céramique

taille:

6,3x32 mm

calibre/courant nominal assigné (In):

4 A

tension assignée (Ue):

600 V

type de tension:

AC/DC

caractéristique de déclenchement (type/courbe):

autre

classe de fonctionnement:

aR (gamme partielle protection des convertisseurs)

fréquence de fonctionnement:

45...62 Hz

finition du voyant indicateur:

autre

puissance de coupure:

50 kA

Dissipation thermique sous courant nominal:

2.4 W

pays de fabrication:

INDE

Cartouche fusible, grande vitesse, 4 A, AC 500 V, 6 x 32 mm, aR, UL

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS