Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, grande vitesse, 50 A, AC 250 V, DC 250 V, 14 x 51 mm, aR, UL - FWX-50A14F

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - fusible en céramique
taille - 14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 4 A
tension assignée (Ue) - 700 V
type de tension - AC
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5027590501422
Réf. Sonepar
05584017125
Réf. Fournisseur
FWX-50A14F
Marque
Eaton Industries France SAS
modèle:
fusible en céramique
taille:
14x51 mm
calibre/courant nominal assigné (In):
4 A
tension assignée (Ue):
700 V
type de tension:
AC
caractéristique de déclenchement (type/courbe):
autre
classe de fonctionnement:
aR (gamme partielle protection des convertisseurs)
fréquence de fonctionnement:
45...62 Hz
finition du voyant indicateur:
autre
puissance de coupure:
200 kA
Dissipation thermique sous courant nominal:
5.7 W
pays de fabrication:
HONGRIE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


