Eaton Industries France SAS - Cartouche fusible, grande vitesse, 63 A, DC 1000 V, 01XL, gPV, UL, IEC - PV-63A-01XL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - 01XL
calibre/courant nominal assigné (In) - 63 A
tension assignée CA - 0 V
tension de fonctionnement CC - 1000 V
puissance de coupure - 50 kA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5996516000397
Réf. Sonepar
05584600039
Réf. Fournisseur
PV-63A-01XL
Marque
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269:
01XL
calibre/courant nominal assigné (In):
63 A
tension assignée CA:
0 V
tension de fonctionnement CC:
1000 V
puissance de coupure:
50 kA
type de courant:
DC
classe de fonctionnement:
gPV (gamme complète protection photovoltaïque)
code de couleur:
blanc
finition du voyant indicateur:
percuteur
Dissipation thermique sous courant nominal:
24 W
distance centre à centre entre raccords:
0 mm
système de fusible selon IEC 60269:
autre
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


