Eaton Industries France SAS - CLASS J 600V 200A - FUSE BLOCK ASSY - 3 - JM60200-3MW16

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles protégés - 3

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 200 A

  • tension assignée (Ue) - 600 V

  • pays de fabrication - MEXIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

051712491129

Réf. Sonepar

05584044613

Réf. Fournisseur

JM60200-3MW16

Marque

Eaton Industries France SAS

nombre de pôles protégés:

3

calibre/courant nominal assigné (In):

200 A

tension assignée (Ue):

600 V

pays de fabrication:

MEXIQUE

CLASS J 600V 200A - FUSE BLOCK ASSY - 3

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS