Non retournable

Eaton Industries France SAS - Coff.d.distr.p.mur creux à 4 rangées 48 modules - 178812

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - mur creux

  • nombre de rangées - 4

  • largeur en nombre de modules - 12

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015081741410

Réf. Sonepar

05584174141

Réf. Fournisseur

178812

Marque

Eaton Industries France SAS

mode de pose:

mur creux

nombre de rangées:

4

largeur en nombre de modules:

12

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP30

hauteur:

715 mm

largeur:

360 mm

profondeur:

100 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

avec échancrure

profondeur d'encastrement:

88 mm

hauteur d'encastrement:

0 mm

largeur d'encastrement:

0 mm

profondeur intérieure:

75 mm

borne de mise à la terre:

Non

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Oui

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

possibilité de montage en saillie:

Oui

finition CEM:

Oui

numéro RAL:

9016

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Non

résistant aux UV:

Non

type de porte:

simple

Petit tableau de distribution pour mur creux, à 4 rangées, porte métallique plate

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS