Eaton Industries France SAS - Coffret en environnement humide, MARCHE/ARRET avec arrêt d?urgence - 248385

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - montage en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
adapté à un arrêt d'urgence - Non
indice de protection (IP) - autre
largeur - 92 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015082483852
Réf. Sonepar
00206248385
Réf. Fournisseur
248385
Marque
Eaton Industries France SAS
modèle:
montage en saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
adapté à un arrêt d'urgence:
Non
indice de protection (IP):
autre
largeur:
92 mm
hauteur:
136 mm
profondeur:
170 mm
avec couvercle transparent:
Non
Degré de protection (NEMA):
autre
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


