Eaton Industries France SAS - Coffret photovoltaic DC, 1x IN + 1x OUT, raccordement MC4, IKA-1/8, étanche - EP-501987
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'entrées - 1
protection des cordes - sans
pour taille de fusible - autre
largeur - 238 mm
hauteur - 268 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010653063896
Réf. Sonepar
05584306389
Réf. Fournisseur
EP-501987
Marque
Eaton Industries France SAS
nombre d'entrées:
1
protection des cordes:
sans
pour taille de fusible:
autre
largeur:
238 mm
hauteur:
268 mm
profondeur:
118 mm
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
type de fusible:
autre
entrée de taille de fusible:
0 A
classe d'essai type 1:
Non
classe d'essai type 2:
Non
classe d'essai type 3:
Non
protocole de communication:
autre
bus de communication:
autre
courant de sortie max.:
19.5 A
couleur:
gris
nombre d'entrées de conduit:
2
type d'entrée:
autre
tension d'entrée DC max.:
1000 V
courant d'entrée max. par chaîne:
19.5 A
nombre d'entrées de chaînes:
1
avec raccordement de mise à la terre:
Oui
équipé d'un disjoncteur de puissance interrupteur de charge compact:
Non
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


