Eaton Industries France SAS - Commut. à gradin, cont.: 8, 20A, 0-8, 30°, à acc.,encastré, fixation centrale - 013693

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'interrupteur - commutateur multi-positions
nombre de pôles - 1
courant permanent nominal (Iu) - 20 A
nombre de positions de commutation - 9
avec position 0 - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015080136934
Réf. Sonepar
00206013693
Réf. Fournisseur
013693
Marque
Eaton Industries France SAS
type d'interrupteur:
commutateur multi-positions
nombre de pôles:
1
courant permanent nominal (Iu):
20 A
nombre de positions de commutation:
9
avec position 0:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
avec retour automatique à la position 0:
Non
type de construction de l'appareil:
appareil encastré
largeur en nombre de modules:
0
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale:
Oui
adapté à un montage en distributeur:
Non
adapté à un montage intermédiaire:
Non
appareil complet dans un boîtier:
Non
finition de l'élément d'actionnement:
manette / levier
taille du panneau frontal:
48x48 mm
classe de protection (IP), face avant:
IP65
degré de protection (NEMA), façade:
12
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


