🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - Commut rotatif, 30mm, à manette, 3 positions, à accroch - 187110

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Commut rotatif, 30mm, à manette, 3 positions, à accroch

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de positions de commutation - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - manette / levier

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • type de lentille - rond

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015081821600

Réf. Sonepar

05584182160

Réf. Fournisseur

187110

Marque

Eaton Industries France SAS

nombre de positions de commutation:

3

finition de l'élément d'actionnement:

manette / levier

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

type de lentille:

rond

classe de protection (IP), face avant:

IP66

adapté à l'éclairage:

Non

couleur de la calotte du voyant lumineux:

autre

diamètre de trou:

30 mm

largeur de l'ouverture:

0 mm

hauteur de l'ouverture:

0 mm

fonction de commutation encliquetable:

Oui

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

métal

couleur de bague frontale:

titane

Degré de protection (NEMA):

4X, 13

Commutateurs rotatifs, 30mm, à manette, 3 positions, à accrochage

Les Atouts de la gamme:

Grâce à ses éléments frontaux affleurants et ses éléments de contact à faible profondeur, profitez de la polyvalence du RMQ Flat Design et concevez des machines plus compactes. Ces dispositifs sont extrêmement robustes et fonctionnels, alliant élégance et concepts d'exploitation de pointe. La modularité de la gamme Moeller series RMQ-Titan se traduit par d'innombrables combinaisons de conception et des solutions intuitives pour guider l'utilisateur, améliorant ainsi l'expérience utilisateur de vos systèmes. Le principal atout des éléments frontaux et des éléments de contact de la gamme RMQ réside dans leur conception affleurante.Profondeur de montage réduite de 33%

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS