Eaton Industries France SAS - Commutateur rotatif, 2p, UM, 1 - 0 - 2 - 248875

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction de commutation - va-et-vient
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015082488758
Réf. Sonepar
00206110791
Réf. Fournisseur
248875
Marque
Eaton Industries France SAS
fonction de commutation:
va-et-vient
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
nombre de pôles:
2
type de tension:
AC
tension assignée (Ue):
690 V
tension assignée min.:
440 V
pouvoir de coupure nominal:
0.02 kA
résistance de court-circuit (Icw):
10 kA
avec voyant indicateur:
Non
couleur de la calotte:
autre
source lumineuse:
autre
culot de lampe:
autre
puissance de la lampe max.:
0 W
largeur en nombre de modules:
3
profondeur d'encastrement:
60 mm
indice de protection (IP):
IP20
impression/marquage:
autre
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


