Eaton Industries France SAS - Commutateur rotatif, 2p, UM, 1 - 2 - 248874

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Commutateur rotatif, 2p, UM, 1 - 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction de commutation - va-et-vient

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015082488741

Réf. Sonepar

00206110790

Réf. Fournisseur

248874

Marque

Eaton Industries France SAS

fonction de commutation:

va-et-vient

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

calibre/courant nominal assigné (In):

20 A

nombre de pôles:

2

type de tension:

AC

tension assignée (Ue):

690 V

tension assignée min.:

440 V

pouvoir de coupure nominal:

0.02 kA

résistance de court-circuit (Icw):

10 kA

avec voyant indicateur:

Non

couleur de la calotte:

autre

source lumineuse:

autre

culot de lampe:

autre

puissance de la lampe max.:

0 W

largeur en nombre de modules:

3

profondeur d'encastrement:

60 mm

indice de protection (IP):

IP20

impression/marquage:

autre

Sélecteur rotatif, 2p, UM, 1 - 2

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS