🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - Compteur d?énergie Eaton EMD3P, 3P, DIN, ModBus-TCP, 200A - EP-502640

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 200 A

  • modèle - transformateur de mesure

  • type d'interface - modbus

  • homologation - national

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010653072058

Réf. Sonepar

05584307205

Réf. Fournisseur

EP-502640

Marque

Eaton Industries France SAS

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

200 A

modèle:

transformateur de mesure

type d'interface:

modbus

homologation:

national

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

200 A

tension nominale (Un) N-L:

230...250 V

tension nominale (Un) L-L:

400...433 V

fréquence:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

2 W

classe de précision:

A

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat/livraison

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Oui

étalonné:

Non

sortie d'impulsion:

sans

type d'affichage:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

2

largeur:

35 mm

profondeur:

88 mm

hauteur:

65 mm

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Non

nombre de positions:

20

indice de protection (IP):

IP2X

Degré de protection (NEMA):

1

Compteur d?énergie Eaton EMD3P, 3P, DIN, ModBus-TCP, 200A, montage modulaire

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS