Eaton Industries France SAS - Compteur d?énergie Eaton EMD3P, 3P, DIN, ModBus-TCP, 63A - EP-502639

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 63 A

  • modèle - transformateur de mesure

  • tension nominale (Un) N-L - 230...250 V

  • homologation - national

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010653072041

Réf. Sonepar

05584307204

Réf. Fournisseur

EP-502639

Marque

Eaton Industries France SAS

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

63 A

modèle:

transformateur de mesure

tension nominale (Un) N-L:

230...250 V

homologation:

national

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

63 A

tension nominale (Un) L-L:

400...433 V

fréquence:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

2 W

classe de précision:

A

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat/livraison

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Oui

étalonné:

Non

sortie d'impulsion:

sans

type d'affichage:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

2

largeur:

35 mm

profondeur:

88 mm

hauteur:

65 mm

type d'interface:

modbus

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Non

nombre de positions:

20

indice de protection (IP):

IP2X

Degré de protection (NEMA):

1

Compteur d?énergie Eaton EMD3P, 3P, DIN, ModBus-TCP, 63A, montage modulaire