Eaton Industries France SAS - Compteur triphasé SDM630MCT 120A à associer à des TC - XSTHSM3PSDM630M

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Compteur triphasé SDM630MCT 120A à associer à des TC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • voltmètre - Oui

  • appareil de mesure de la puissance effective - Oui

  • mesure d'harmoniques - Non

  • modèle - transformateur de mesure

  • type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3553340101496

Réf. Sonepar

05584010149

Réf. Fournisseur

XSTHSM3PSDM630M

Marque

Eaton Industries France SAS

voltmètre:

Oui

appareil de mesure de la puissance effective:

Oui

mesure d'harmoniques:

Non

modèle:

transformateur de mesure

type de pôle:

trois conducteurs/quatre conducteurs

section de raccordement cable rigide:

0.5...2.5 mm²

mode de pose:

rail DIN

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Oui

compteur d'impulsions:

Oui

puissance apparente:

Oui

facteur de puissance cos phi:

Oui

mémoire de valeur mesurée:

Non

étalonné:

Non

sortie d'impulsion:

électrique

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

100...500 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

100...500 V

tension d'alimentation DC:

120...380 V

plage de mesure de la fréquence:

50...60 Hz

courant nominal (In):

0.04 A

courant maximal (Imax):

0.04 A

écran:

LCD

écran déporté:

Oui

résolution d'écran (horizontale):

16 px

résolution d'écran (verticale):

33 px

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

0

nombre d’entrées numériques:

0

nombre de sorties numériques:

0

raccordements Ethernet:

0

supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:

Non

avec interface de communication RS-485:

Oui

supporte le protocole OPC UA PubSub:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

avec journal d'audit (audit log):

Non

avec signature firmware:

Non

avec journal des événements de sécurité (security event log):

Non

largeur:

10 mm

hauteur:

113 mm

profondeur:

81 mm

Compteur triphasé 3P SDM630MCT maximum 120A, xStorage Hybride

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS