Eaton Industries France SAS - Compteur triphasé SDM630MCT + 3 transformateurs de courant (TC) 16-120A/40MA - XSTHSM3PSDM630MC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
voltmètre - Oui
appareil de mesure de la puissance effective - Oui
mesure d'harmoniques - Non
modèle - transformateur de mesure
type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3553340590016
Réf. Sonepar
05584059001
Réf. Fournisseur
XSTHSM3PSDM630MC
Marque
Eaton Industries France SAS
voltmètre:
Oui
appareil de mesure de la puissance effective:
Oui
mesure d'harmoniques:
Non
modèle:
transformateur de mesure
type de pôle:
trois conducteurs/quatre conducteurs
section de raccordement cable rigide:
0.5...2.5 mm²
mode de pose:
rail DIN
compte-tours:
Non
fréquencemètre:
Oui
compteur d'impulsions:
Oui
puissance apparente:
Oui
facteur de puissance cos phi:
Oui
mémoire de valeur mesurée:
Non
étalonné:
Non
sortie d'impulsion:
électrique
nombre d'entrées de mesure de tension:
1
nombre d'entrées de mesure du courant:
1
type de tension d’alimentation:
DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
100...500 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
100...500 V
tension d'alimentation DC:
120...380 V
plage de mesure de la fréquence:
50...60 Hz
courant nominal (In):
0.04 A
courant maximal (Imax):
0.04 A
écran:
LCD
écran déporté:
Non
résolution d'écran (horizontale):
16 px
résolution d'écran (verticale):
33 px
supporte le protocole IEC 61850 Ethernet:
Non
avec interface de communication RS-485:
Oui
supporte le protocole OPC UA PubSub:
Non
protocole pris en charge pour PROFIBUS:
Non
supporte protocole Modbus:
Oui
protocole pris en charge pour PROFINET IO:
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:
Non
avec journal d'audit (audit log):
Non
avec signature firmware:
Non
avec journal des événements de sécurité (security event log):
Non
largeur:
80 mm
hauteur:
225 mm
profondeur:
110 mm
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


