Eaton Industries France SAS - Contact auxiliaire pour relais modulaire CR, 6A, 2NO - 135216

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
montage d'appareils - contacteurs/relais
largeur en nombre de modules - 0.5
tension assignée (Ue) - 230 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8711426853737
Réf. Sonepar
05584685373
Réf. Fournisseur
135216
Marque
Eaton Industries France SAS
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
montage d'appareils:
contacteurs/relais
largeur en nombre de modules:
0.5
tension assignée (Ue):
230 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
courant de commutation assigné:
6 A
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total):
4
adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:
63 A
fonction:
commutateur auxiliaire
type de tension:
AC/DC
pays de fabrication:
SLOVENIE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


