Eaton Industries France SAS - Contacteur auxiliaire, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, 2 F, 2 O, Bornes Push-In - 199215

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...110 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 2

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015081972999

Réf. Sonepar

05584197299

Réf. Fournisseur

199215

Marque

Eaton Industries France SAS

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

110...110 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

2

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

120...120 V

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

4 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement par borne à ressort

mode de pose:

rail/ vis DIN

interface:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

avec affichage LED:

Non

commande manuelle:

Non

courant de fonctionnement nominal:

16 A

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

17...500 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

17...500 V

tension de fonctionnement CC:

24...220 V

pays de fabrication:

ROUMANIE

courant de commutation assigné:

16 A

largeur:

45 mm

hauteur:

68 mm

profondeur:

75 mm

Contacteur auxiliaire, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, 2 F, 2 O, Bornes Push-In

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS