Eaton Industries France SAS - Contacteur de puissance, 3p+1O, 3kW/400V/AC3 - 051618

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Contacteur de puissance, 3p+1O, 3kW/400V/AC3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...110 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 22 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 3 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015080516187

Réf. Sonepar

00206051618

Réf. Fournisseur

051618

Marque

Eaton Industries France SAS

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

110...110 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

22 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

3 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

110...110 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

6.6 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

5 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

2.2 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

2.2 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

24...690 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

24...690 V

largeur:

45 mm

hauteur:

58 mm

profondeur:

52 mm

Contacteur de puissance, 3p+1O, 3kW/400V/AC3

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.