Eaton Industries France SAS - Contacteur de puissance, 3p+2F+2O, 90kW/400V/AC3 - 139543

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 200...240 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 337 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 90 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015081363216
Réf. Sonepar
00206136321
Réf. Fournisseur
139543
Marque
Eaton Industries France SAS
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
200...240 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
337 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
90 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
185 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
136 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
75 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
93 kW
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
2
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
2
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par rail
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
largeur:
140 mm
hauteur:
190 mm
profondeur:
158 mm
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


