Eaton Industries France SAS - Contacteur de puissance, 3p, 37kW/400V/AC3 - 107671

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Contacteur de puissance, 3p, 37kW/400V/AC3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...27 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 98 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 37 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015081073375

Réf. Sonepar

00206110603

Réf. Fournisseur

107671

Marque

Eaton Industries France SAS

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...27 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

98 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

37 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

72 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

25 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

12 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

37 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

230...690 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

230...690 V

largeur:

55 mm

pays de fabrication:

ROUMANIE

profondeur:

132.1 mm

Contacteur de puissance, 3p, 37kW/400V/AC3

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS