Eaton Industries France SAS - Contacteur modulaire, 230VAC/50Hz, 2 s, 40A, 3PE - 248855

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de fonctionnement nominal - 40 A
tension d'actionnement assignée - 195.5...253 V
type de tension de fonctionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015082488550
Réf. Sonepar
00206248855
Réf. Fournisseur
248855
Marque
Eaton Industries France SAS
courant de fonctionnement nominal:
40 A
tension d'actionnement assignée:
195.5...253 V
type de tension de fonctionnement:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
tension de fonctionnement normale:
440...440 V
type de tension d'actionnement:
AC
charge max. de lampe à incandescence:
5520 W
charge max. de lampe fluorescente:
2610 VA
charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):
5336 VA
charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):
2088 VA
curseur pour commutation manuelle:
Non
largeur en nombre de modules:
3
profondeur d'encastrement:
60 mm
produits auxiliaires associables:
Oui
avec fonction jour/nuit:
Non
sans ronflement/bourdonnement:
Non
indice de protection (IP):
IP40
catégorie d'utilisation selon EN IEC 60947-4-1:
AC-1
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


