Eaton Industries France SAS - Contacteur modulaire, 24VAC, 2F, 25A - 193984

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Contacteur modulaire, 24VAC, 2F, 25A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal - 25 A

  • tension d'actionnement assignée - 20.4...26.4 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2

Conditionnement

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010238043800

Réf. Sonepar

05584804380

Réf. Fournisseur

193984

Marque

Eaton Industries France SAS

courant de fonctionnement nominal:

25 A

tension d'actionnement assignée:

20.4...26.4 V

type de tension de fonctionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

2

tension de fonctionnement normale:

440...440 V

type de tension d'actionnement:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

3000 W

charge max. de lampe fluorescente:

1160 VA

charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo):

2552 VA

charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle):

1044 VA

curseur pour commutation manuelle:

Non

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

60 mm

produits auxiliaires associables:

Oui

avec fonction jour/nuit:

Non

sans ronflement/bourdonnement:

Non

indice de protection (IP):

IP20

catégorie d'utilisation selon EN IEC 60947-4-1:

AC-1

pays de fabrication:

AUTRICHE

Contacteur modulaire, 24VAC, 2F, 25A

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS