Eaton Industries France SAS - Contacteur puissance, 4, AC-1: 32 A, 1F1O 110V 50Hz, 120V 60Hz, Bornes Push-In - 199300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...110 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 32 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 7.5 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015081973842
Réf. Sonepar
05584197384
Réf. Fournisseur
199300
Marque
Eaton Industries France SAS
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
110...110 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
32 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
7.5 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
120...120 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
18 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
15 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
7 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
0 kW
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par borne à ressort
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
4
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
24...690 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
24...690 V
largeur:
61 mm
pays de fabrication:
ROUMANIE
profondeur:
115 mm
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


