Eaton Industries France SAS - Cosse pour câbles, 120mm², version étroite - 059776

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
dimension métrique de la vis de raccordement (M…) - 0
angle de raccordement - 180° (horizontal)
section nominale - 120 mm²
traitement de la surface - étamé
numéro d'identification - 0
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015080597766
Réf. Sonepar
00206110148
Réf. Fournisseur
059776
Marque
Eaton Industries France SAS
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
0
angle de raccordement:
180° (horizontal)
section nominale:
120 mm²
traitement de la surface:
étamé
numéro d'identification:
0
nombre de trous de fixation:
1
couleur caractéristique:
sans
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de la gamme:
Poignée rotative à commande rompue sur porte pour disjoncteur boitier moulé NZM, permet de déporter sur la porte de l'armoire électrique l'ouverture ou la fermeture du disjoncteur NZM
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


