Eaton Industries France SAS - Cover Class R and H 250V 200A with indic - CVRI-RH-25200

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

051712369619

Réf. Sonepar

05584027373

Réf. Fournisseur

CVRI-RH-25200

Marque

Eaton Industries France SAS

tension assignée (Ue):

250 V

pays de fabrication:

CHINE

Cover Class R and H 250V 200A with indic

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS