Eaton Industries France SAS - Cover Class R and H 600V 100A with indic - CVRI-RH-60100

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 0.1 kA

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

051712369640

Réf. Sonepar

05584027378

Réf. Fournisseur

CVRI-RH-60100

Marque

Eaton Industries France SAS

pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):

0.1 kA

pays de fabrication:

CHINE

Cover Class R and H 600V 100A with indic

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS