Eaton Industries France SAS - Cover Class R and H 600V 600A with indic - CVRI-RH-60600

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn) - 0.6 kA
tension assignée (Ue) - 600 V
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
051712369671
Réf. Sonepar
05584027381
Réf. Fournisseur
CVRI-RH-60600
Marque
Eaton Industries France SAS
pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 400 V (Icn):
0.6 kA
tension assignée (Ue):
600 V
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


