Eaton Industries France SAS - CUBEFUSE 60 AMP NON-INP - TCF60RN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
taille de fusible selon IEC 60269 - autre
calibre/courant nominal assigné (In) - 60 A
classe de fonctionnement - autre
languettes métalliques isolées (IMGL) - Non
type de tension - AC/DC
Conditionnement
12 unité(s)
Produit non retournable
EAN
051712222556
Réf. Sonepar
05584040493
Réf. Fournisseur
TCF60RN
Marque
Eaton Industries France SAS
taille de fusible selon IEC 60269:
autre
calibre/courant nominal assigné (In):
60 A
classe de fonctionnement:
autre
languettes métalliques isolées (IMGL):
Non
type de tension:
AC/DC
finition du voyant indicateur:
sans
pays de fabrication:
ESPAGNE
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


