Eaton Industries France SAS - CUBEFUSE 80 AMP NON-INP - TCF80RN

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taille de fusible selon IEC 60269 - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 80 A

  • classe de fonctionnement - autre

  • languettes métalliques isolées (IMGL) - Non

  • type de tension - AC/DC

Conditionnement

  • 6 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

051712236171

Réf. Sonepar

05584024762

Réf. Fournisseur

TCF80RN

Marque

Eaton Industries France SAS

taille de fusible selon IEC 60269:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

80 A

classe de fonctionnement:

autre

languettes métalliques isolées (IMGL):

Non

type de tension:

AC/DC

finition du voyant indicateur:

sans

pays de fabrication:

ESPAGNE

cartouche fusible, Basse tension, 80 A, AC 600 V, DC 300 V, 26 x 32 x 77 mm, CF, J, 1P, UL, CSA, lent, sans voyant

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS