🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Eaton Industries France SAS - Démarreur-inverseur, 3p, 0.06kW/400V/AC3, 100kA, +adaptateur pour jeux de barres - 102981

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Démarreur-inverseur, 3p, 0.06kW/400V/AC3, 100kA, +adaptateur pour jeux de barres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de starter moteur - démarreur-inverseur

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 230...230 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 0.06 kW

  • classe de déclenchement - CLASSE 10 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015081028207

Réf. Sonepar

00206102820

Réf. Fournisseur

102981

Marque

Eaton Industries France SAS

type de starter moteur:

démarreur-inverseur

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

230...230 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0.06 kW

classe de déclenchement:

CLASSE 10 A

avec déclencheur de court-circuit:

Oui

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée:

0.04 kW

puissance nominale, 460 V, 60 Hz, triphasée:

0 kW

puissance nominale, 575 V, 60 Hz, triphasée:

0 kW

courant de fonctionnement nominal Ie:

0.21 A

courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V:

0.25 A

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

0.16...0.25 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 480 Y/277 V:

0 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 600 Y/347 V:

0 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 230 V:

50000 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 400 V:

50000 A

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

température ambiante, limite supérieure sans restriction:

55 °C

protection contre les surcharges compensée en température:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Non

avec transformateur:

Non

nombre de postes de commande:

0

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

classe de coordination selon IEC 60947-4-3:

classe 2

nombre de voyants lumineux:

0

réinitialisation externe possible:

Non

avec fusible:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

largeur:

90 mm

hauteur:

153 mm

profondeur:

200 mm

consommation d'énergie:

1.4 W

Démarreur-inverseur, 3p, 0.06kW/400V/AC3, 100kA, +adaptateur pour jeux de barres

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS