Eaton Industries France SAS - Démarreur progressif, 250 A, Us= 24 V DC, avec commande, taille 3, IP00 - EP-401544

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 250 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 200...575 V

  • fonction - direction unique

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V - 75 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015082970864

Réf. Sonepar

05584297086

Réf. Fournisseur

EP-401544

Marque

Eaton Industries France SAS

courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:

250 A

tension de fonctionnement nominale Ue:

200...575 V

fonction:

direction unique

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:

75 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:

132 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V:

110 kW

puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V:

185 kW

shunt interne:

Oui

avec affichage:

Oui

régulation du couple de rotation:

Oui

température ambiante nominale sans déclassement:

40 °C

type de tension d'actionnement:

DC

protection intégrée contre les surcharges du moteur:

Oui

classe de déclenchement:

ajustable

indice de protection (IP):

IP00

Degré de protection (NEMA):

autre

pays de fabrication:

NOUVELLE-ZELANDE

Démarreur progressif S711, AC-53 : 250 A, Tension assignée (Ue) : 200 - 600 V AC, Tension assignée circuits de commande (Us) : 24 V DC, Caractéristiques : Afficheur, Relais de protection moteur, Bypass interne, IP00, Autre NEMA

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS