Eaton Industries France SAS - Démarreur progressif, 47 A, Us= 24 V DC, avec commande, taille 1, IP20 - EP-401536

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 47 A
tension de fonctionnement nominale Ue - 200...575 V
fonction - direction unique
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V - 15 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015082971083
Réf. Sonepar
05584297108
Réf. Fournisseur
EP-401536
Marque
Eaton Industries France SAS
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:
47 A
tension de fonctionnement nominale Ue:
200...575 V
fonction:
direction unique
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:
15 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:
22 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V:
22 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V:
37 kW
shunt interne:
Oui
avec affichage:
Oui
régulation du couple de rotation:
Oui
température ambiante nominale sans déclassement:
40 °C
type de tension d'actionnement:
DC
protection intégrée contre les surcharges du moteur:
Oui
classe de déclenchement:
ajustable
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
1
pays de fabrication:
NOUVELLE-ZELANDE
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


