Eaton Industries France SAS - Démarreur progressif, 480 A, Us= 24 V DC, avec commande, taille 4, IP00 - EP-401547

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 480 A
tension de fonctionnement nominale Ue - 200...575 V
fonction - direction unique
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V - 150 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015082970888
Réf. Sonepar
05584297088
Réf. Fournisseur
EP-401547
Marque
Eaton Industries France SAS
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:
480 A
tension de fonctionnement nominale Ue:
200...575 V
fonction:
direction unique
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:
150 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:
250 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V:
220 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V:
400 kW
shunt interne:
Oui
avec affichage:
Oui
régulation du couple de rotation:
Oui
température ambiante nominale sans déclassement:
40 °C
type de tension d'actionnement:
DC
protection intégrée contre les surcharges du moteur:
Oui
classe de déclenchement:
ajustable
indice de protection (IP):
IP00
Degré de protection (NEMA):
autre
pays de fabrication:
NOUVELLE-ZELANDE
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


