Eaton Industries France SAS - Démarreur progressif, 560 A, Us= 110-240 V AC, avec commande, taille 4, IP00 - EP-401531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 560 A
tension de fonctionnement nominale Ue - 200...575 V
fonction - direction unique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 110...240 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V - 160 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015082971038
Réf. Sonepar
05584297103
Réf. Fournisseur
EP-401531
Marque
Eaton Industries France SAS
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:
560 A
tension de fonctionnement nominale Ue:
200...575 V
fonction:
direction unique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
110...240 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:
160 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:
315 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 230 V:
250 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V:
450 kW
shunt interne:
Oui
avec affichage:
Oui
régulation du couple de rotation:
Oui
température ambiante nominale sans déclassement:
40 °C
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
110...240 V
type de tension d'actionnement:
AC
protection intégrée contre les surcharges du moteur:
Oui
classe de déclenchement:
ajustable
indice de protection (IP):
IP00
Degré de protection (NEMA):
autre
pays de fabrication:
NOUVELLE-ZELANDE
Un produit Eaton Industries France SAS
Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS


