Eaton Industries France SAS - Disjoncteur, 3p, 200A, S5-10, module débrochable - 113260

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
courant permanent nominal (Iu) - 200 A
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles - Non
adapté à un montage de profilés chapeaux - Non
montage de profilés chapeaux en option - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015081127955
Réf. Sonepar
00206112795
Réf. Fournisseur
113260
Marque
Eaton Industries France SAS
nombre de pôles:
3
courant permanent nominal (Iu):
200 A
protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Non
montage de profilés chapeaux en option:
Non
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
relais de signalisation de déclenchement disponible:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
position du raccordement de circuit principal:
frontal
finition de l'élément d'actionnement:
levier
appareil complet avec unité de protection:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
commande motorisée en option:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
La nouvelle gamme de disjoncteur électronique NZM équipé du déclencheur électronique PXR 10, 20 et 25 convient parfaitement aux systèmes de distribution d'énergie modernes. Les disjoncteurs forment une gamme complète destinée à un usage universel, qu’il s’agisse de petits tableaux de distribution, de commandes machines, d’ensembles démarreurs-moteurs ou de systèmes de distribution d'énergie. Grâce à la mesure d'énergie, aux multiples possibilités de communication, à sa connectivité et à ses fonctions améliorées (ARMS, ZSI) , il est compatible avec les applications tertiaires et industrielles.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


