Eaton Industries France SAS - Disjoncteur, 3p, 250A, tiroir - 168916

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
réglage de courant du déclencheur de surcharge - 0...0 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 8...14 A
technique de déclenchement - magnétique
type de raccordement du circuit principal - autre
nombre de pôles - 3
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015081654109
Réf. Sonepar
05584165410
Réf. Fournisseur
168916
Marque
Eaton Industries France SAS
réglage de courant du déclencheur de surcharge:
0...0 A
plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:
8...14 A
technique de déclenchement:
magnétique
type de raccordement du circuit principal:
autre
nombre de pôles:
3
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
132 kW
avec protection thermique:
Non
sensible à une défaillance de phase:
Non
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal (Iu):
250 A
puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:
75 kW
finition de l'élément d'actionnement:
levier
type de construction de l'appareil:
technique enfichable pour appareil encastré
avec commutateur auxiliaire intégré:
Non
avec déclencheur à sous-tension intégré:
Non
courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:
150 kA
indice de protection (IP):
IP20
hauteur:
215.2 mm
largeur:
140 mm
profondeur:
335 mm
Les Atouts de la gamme:
La nouvelle gamme de disjoncteur électronique NZM équipé du déclencheur électronique PXR 10, 20 et 25 convient parfaitement aux systèmes de distribution d'énergie modernes. Les disjoncteurs forment une gamme complète destinée à un usage universel, qu’il s’agisse de petits tableaux de distribution, de commandes machines, d’ensembles démarreurs-moteurs ou de systèmes de distribution d'énergie. Grâce à la mesure d'énergie, aux multiples possibilités de communication, à sa connectivité et à ses fonctions améliorées (ARMS, ZSI) , il est compatible avec les applications tertiaires et industrielles.
Quelques mots du fabricant :
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.


