Eaton Industries France SAS - Disjoncteur, 3p, 320A, module débrochable - 168454

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Disjoncteur, 3p, 320A, module débrochable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 0...0 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 8...14 A

  • technique de déclenchement - magnétique

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • nombre de pôles - 3

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015081649372

Réf. Sonepar

05584164937

Réf. Fournisseur

168454

Marque

Eaton Industries France SAS

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

0...0 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

8...14 A

technique de déclenchement:

magnétique

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de pôles:

3

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

160 kW

avec protection thermique:

Non

sensible à une défaillance de phase:

Non

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal (Iu):

320 A

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V:

90 kW

finition de l'élément d'actionnement:

levier

type de construction de l'appareil:

technique enfichable pour appareil encastré

avec commutateur auxiliaire intégré:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, CA:

36 kA

indice de protection (IP):

IP20

hauteur:

215.2 mm

largeur:

140 mm

pays de fabrication:

ROUMANIE

profondeur:

335 mm

Disjonct.3p prot.court-circ.+ connect.

Les Atouts de la gamme:

La nouvelle gamme de disjoncteur électronique NZM équipé du déclencheur électronique PXR 10, 20 et 25 convient parfaitement aux systèmes de distribution d'énergie modernes. Les disjoncteurs forment une gamme complète destinée à un usage universel, qu’il s’agisse de petits tableaux de distribution, de commandes machines, d’ensembles démarreurs-moteurs ou de systèmes de distribution d'énergie. Grâce à la mesure d'énergie, aux multiples possibilités de communication, à sa connectivité et à ses fonctions améliorées (ARMS, ZSI) , il est compatible avec les applications tertiaires et industrielles.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.

Un produit Eaton Industries France SAS

Découvrez toute la gamme Eaton Industries France SAS