Eaton Industries France SAS - Disjoncteur, 4p, 320A, module débrochable - 168465

EATON INDUSTRIES FRANCE S.A.S.
CopieCopie
Eaton Industries France SAS - Disjoncteur, 4p, 320A, module débrochable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction de l'appareil - technique enfichable pour appareil encastré

  • nombre de pôles - 4

  • courant permanent nominal (Iu) - 320 A

  • tension assignée (Ue) - 690...690 V

  • courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz - 36 kA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015081649471

Réf. Sonepar

05584164947

Réf. Fournisseur

168465

Marque

Eaton Industries France SAS

type de construction de l'appareil:

technique enfichable pour appareil encastré

nombre de pôles:

4

courant permanent nominal (Iu):

320 A

tension assignée (Ue):

690...690 V

courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz:

36 kA

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

250...320 A

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée:

0...0 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

1920...19200 A

protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

montage de profilés chapeaux en option:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

relais de signalisation de déclenchement disponible:

Non

avec déclencheur à sous-tension intégré:

Non

position du raccordement de circuit principal:

frontal

finition de l'élément d'actionnement:

levier

appareil complet avec unité de protection:

Oui

commande motorisée intégrée:

Non

commande motorisée en option:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

Disjoncteur 4p prot.inst./câb.+connect.

Les Atouts de la gamme:

La nouvelle gamme de disjoncteur électronique NZM équipé du déclencheur électronique PXR 10, 20 et 25 convient parfaitement aux systèmes de distribution d'énergie modernes. Les disjoncteurs forment une gamme complète destinée à un usage universel, qu’il s’agisse de petits tableaux de distribution, de commandes machines, d’ensembles démarreurs-moteurs ou de systèmes de distribution d'énergie. Grâce à la mesure d'énergie, aux multiples possibilités de communication, à sa connectivité et à ses fonctions améliorées (ARMS, ZSI) , il est compatible avec les applications tertiaires et industrielles.

Quelques mots du fabricant :

Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne.**Nous développons des solutions plus efficaces et durables en matière de gestion de l’énergie et qui répondent aux besoins en constante évolution de notre monde.